RITTAL - Kaappitarvike - 5501.350 2xpohjatuki S1200

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 5501.350 2xpohjatuki S1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 1200 mm

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177678903

Sähkönumero

7239578

Toimittajan tuotenumero

5501350

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu kotelosyvyydelle:

1200 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

TS IT pohjalevyn kiinnitysrauta S=1200

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan