Etusivu

RITTAL - Kaappitarvike - 5501.815 Ilmanohjain 2000x800

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 5501.815 Ilmanohjain 2000x800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tuulettimien maksimimäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Asennustapa - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm

  • Pintamateriaali - lakattu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177679184

Sähkönumero

7239699

Toimittajan tuotenumero

5501815

Tukkuerä

5501815

Tuulettimien maksimimäärä:

0

Materiaali:

muovi

Asennustapa:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

800 mm

Pintamateriaali:

lakattu

Sisäänrakennetulla suodattimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ilmanohjauslevy 800x2000 RAL9005. kaappeihin joissa yksittäinsiirrettävät kiskot