Varastointi päättyy

RITTAL - Kaappitarvike - 5501.825 Ilmanohjain 2200x600

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 5501.825 Ilmanohjain 2200x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tuulettimien maksimimäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Asennustapa - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm

  • Pintamateriaali - lakattu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177679191

Sähkönumero

7239700

Toimittajan tuotenumero

5501825

Tukkuerä

5501825

Tuulettimien maksimimäärä:

0

Materiaali:

muovi

Asennustapa:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Pintamateriaali:

lakattu

Sisäänrakennetulla suodattimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ilmanohjauslevy 600x2200 RAL9005. kaappeihin joissa yksittäinsiirrettävät kiskot