Varastointi päättyy

RITTAL - Kaappitarvike - 5502.255 Läpivientipaneeli 1U

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 5502.255 Läpivientipaneeli 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - metalli

  • Laiterivien määrä - 1

  • Soveltuu 19" asennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177679368

Sähkönumero

7239792

Toimittajan tuotenumero

5502255

Tukkuerä

5502255

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

metalli

Laiterivien määrä:

1

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

19 läpivientipaneeli 1U 390x20mm harjaslaippa aukotuksella