Etusivu

RITTAL - Kaappitarvike - 5502.325 Vetolaatikko 3U 427mm

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 5502.325 Vetolaatikko 3U 427mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177679399

Sähkönumero

7239796

Toimittajan tuotenumero

5502325

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

19 Vetolaatikko 3U. kantavuus 20 kg RAL9005