RITTAL - Kaappitarvike - 5502.550 Pohjalevy 800x1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle - 1000 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177682498
Sähkönumero
7239575
Toimittajan tuotenumero
5502550
Tukkuerä
1
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
1000 mm
Väri:
muu
Pohjalevy. moniosainen 800x1000
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


