RITTAL - Kaappitarvike - 7113.000 Maadoituskisko 20P

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 7113.000 Maadoituskisko 20P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntöjen määrä - 20

  • Materiaali - muu

  • Nimellisvirta - 200 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177124943

Sähkönumero

7239683

Toimittajan tuotenumero

7113000

Tukkuerä

20

Liitäntöjen määrä:

20

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

200 A

MAADOITUSKISKO 20 paikkainen

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan