Etusivu

RITTAL - Kaappitarvike - 7480.035 Energybox tyhjä 3U

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 7480.035 Energybox tyhjä 3U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 155 mm

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177166004

Sähkönumero

7239593

Toimittajan tuotenumero

7480035

Tukkuerä

10

Materiaali:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

155 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Energy-Box 482.6 mm (19) x 3U