RITTAL - Kaappitarvike - 7480.300 Energybox ulosved. 3U

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - 7480.300 Energybox ulosved. 3U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Materiaali - muu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177247529

Sähkönumero

7239509

Toimittajan tuotenumero

7480300

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

suorakulmainen

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

harmaa

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

7035

Kääntyvä keskiosa:

ei

Keskiön kiertokulma:

90°

Energy-Box 193U ulosvedettävä