RITTAL - Kaappitarvike DK - Kiinnitysruuvi M5 50 kpl
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177663046
Sähkönumero
7238520
Toimittajan tuotenumero
7094130
Tukkuerä
1
Kiinnitysruuvi M5 50 kpl Torx25 kierrepituus: 16 mm , sis.50 kpl
Ruuvi 19"" asennuksiin.
Yhteensopiva tuotteen (SN: 72 825 56 / Rittal:2090000) korimutteri 1U kanssa.
Ruuvi 19"" asennuksiin.
Yhteensopiva tuotteen (SN: 72 825 56 / Rittal:2090000) korimutteri 1U kanssa.
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


