RITTAL - Kaappitarvike - Kaaviotasku DIN A3 vaaka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Kytkentäkaaviotasku
Väri - harmaa
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Materiaali - muovi
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177025899
Sähkönumero
7282548
Toimittajan tuotenumero
2513000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Kytkentäkaaviotasku
Väri:
harmaa
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7035
Läpinäkyvä:
ei
Kaaviotasku liimattava A3 mitat 438x286x45
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


