RITTAL - Kaappitarvike - Katon korotussarja 10 mm 4 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Korkeus - 10 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177022775
Sähkönumero
7239751
Toimittajan tuotenumero
2422000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Korkeus:
10 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TS-kaapin katon korotussarja. 10 mm
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


