RITTAL - Kaappitarvike - LIUKULEVYKATTO 800X600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm
Soveltuu kattolevyksi - kyllä
Soveltuu pohjalevyksi - ei
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177390256
Sähkönumero
7239741
Toimittajan tuotenumero
7826865
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
600 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Soveltuu kattolevyksi:
kyllä
Soveltuu pohjalevyksi:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
teräs
Ilmanpoistolla:
ei
RAL-numero:
7035
Väri:
harmaa


