RITTAL - Kaappitarvike - TS-kaapin pohjalevy 600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pintamateriaali - pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali - muu
Ilmanpoistolla - ei
Leveys - 600 mm
Syvyys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177393028
Sähkönumero
7282554
Toimittajan tuotenumero
5050007
Tukkuerä
1
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Materiaali:
muu
Ilmanpoistolla:
ei
Leveys:
600 mm
Syvyys:
600 mm
Väri:
harmaa
TS-kaapin pohjalevy, moniosainen 600x600


