RITTAL - Kaappitarvike - VX IT harjassetti

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappitarvike - VX IT harjassetti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 800 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierre - PG

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Läpilyöntiaihio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177952652

Sähkönumero

7282596

Toimittajan tuotenumero

5302036

Tukkuerä

1

Leveys:

800 mm

Materiaali:

muovi

Kierre:

PG

Malli / Tyyppi:

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

VX IT Harjassetti kaapelikanavalle

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan