RITTAL - Kaappitarvike - VX IT ilmanohjain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Leveys - 600 mm
Materiaali - teräs
Asennustapa - muu
Tuulettimien maksimimäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177955233
Sähkönumero
7282580
Toimittajan tuotenumero
5302008
Tukkuerä
1
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Leveys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Asennustapa:
muu
Tuulettimien maksimimäärä:
0
Pintamateriaali:
lakattu
Sisäänrakennetulla suodattimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Ilmanohjauslevy VX IT 600x2450 19" dynamic-kiskolle
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


