RITTAL - Kaappitarvike - VX IT ilmanohjain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm
Leveys - 800 mm
Materiaali - teräs
Asennustapa - muu
Tuulettimien maksimimäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177955264
Sähkönumero
7282583
Toimittajan tuotenumero
5302011
Tukkuerä
1
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Leveys:
800 mm
Materiaali:
teräs
Asennustapa:
muu
Tuulettimien maksimimäärä:
0
Pintamateriaali:
lakattu
Sisäänrakennetulla suodattimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Ilmanohjauslevy VX IT 800x1200 19" standard-kiskolle


