RITTAL - Kaappitarvike - VX IT rivityskiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177950818
Sähkönumero
7282569
Toimittajan tuotenumero
5301312
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
VX IT/TS ulkoinen rivityskiinnike
Käytetään VX IT -kaappien rivitykseen TS IT -kaappeihin.
Materiaali: Teräslevy
Pintakäsittely: sinkitty
Toimitus: 4 rivityskiinnikettä, ulkopuolinen 2 rivityskiinnikettä, sisäpuolinen sis. kiinnitystarvikkeet ja tiiviste 8 m
Ohje: Suurin mahdollinen IEC 60 529:n mukainen tiiveysluokka on IP 20
Sopii: Kaappityyppi: VX IT Kaappityyppi: TS IT
Käytetään VX IT -kaappien rivitykseen TS IT -kaappeihin.
Materiaali: Teräslevy
Pintakäsittely: sinkitty
Toimitus: 4 rivityskiinnikettä, ulkopuolinen 2 rivityskiinnikettä, sisäpuolinen sis. kiinnitystarvikkeet ja tiiviste 8 m
Ohje: Suurin mahdollinen IEC 60 529:n mukainen tiiveysluokka on IP 20
Sopii: Kaappityyppi: VX IT Kaappityyppi: TS IT
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


