Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Kaarikiinnike DK - Kaarikiinnike C-profiilikiskol

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaarikiinnike DK - Kaarikiinnike C-profiilikiskol

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 12...18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177124110

Sähkönumero

1300407

Toimittajan tuotenumero

7078000

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

12...18 mm

Halogeeniton:

ei

Kiinnikkeen pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

PG-putkille:

0

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinn. 12-18mm sis.25 kpl

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan