RITTAL - Kaaviotasku - 2515200 Keskuksen kaaviotasku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Kytkentäkaaviotasku
Väri - muu
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Syvyys - 35 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177938304
Sähkönumero
3465258
Toimittajan tuotenumero
2515200
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Kytkentäkaaviotasku
Väri:
muu
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Syvyys:
35 mm
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7035
Läpinäkyvä:
ei
Kaaviotasku teräslevyä AX:lle oven leveydelle 400 tai 500 mm


