RITTAL - Kaaviotasku liimattava A4 - 2514000

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaaviotasku liimattava A4 - 2514000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Kytkentäkaaviotasku

  • Väri - harmaa

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

  • Materiaali - muovi

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177025912

Sähkönumero

3404490

Toimittajan tuotenumero

2514000

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

Kytkentäkaaviotasku

Väri:

harmaa

Itsekiinnittyvä asennus:

ei

Materiaali:

muovi

RAL-numero:

7035

Läpinäkyvä:

ei

Kaaviotasku liimattava A4 mitat 228x254x17

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan