RITTAL - Kaaviotasku ovilev.=500 CM TP - 4115000

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Kytkentäkaaviotasku

  • Väri - harmaa

  • Itsekiinnittyvä asennus - ei

  • Materiaali - muovi

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177091795

Sähkönumero

3404486

Toimittajan tuotenumero

4115000

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

Kytkentäkaaviotasku

Väri:

harmaa

Itsekiinnittyvä asennus:

ei

Materiaali:

muovi

RAL-numero:

7035

Läpinäkyvä:

ei

Kaaviotasku ovilev.=500 CM TP SE TS

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan