RITTAL - Kaaviotasku ovilev.=800 CM TP - 4118000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Kytkentäkaaviotasku
Väri - harmaa
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Materiaali - muovi
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177091849
Sähkönumero
3404488
Toimittajan tuotenumero
4118000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Kytkentäkaaviotasku
Väri:
harmaa
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7035
Läpinäkyvä:
ei
Kaaviotasku ovilev.=800 CM TP SE TS PC
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


