Etusivu

RITTAL - Komfortkahva RAL 7035 lukkokar - 8611020 Komfortkahva painonap

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vääntimen tyyppi - muu

  • Kädensija - ei

  • Lukitus/kiinnitys - sylinteri

  • Riippulukko - ei

  • Tankolukko (3-pistelukitus) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177211872

Sähkönumero

3404302

Toimittajan tuotenumero

8611020

Tukkuerä

200

Vääntimen tyyppi:

muu

Kädensija:

ei

Lukitus/kiinnitys:

sylinteri

Riippulukko:

ei

Tankolukko (3-pistelukitus):

ei

Komfortkahva RAL7035 1 kpl

RITTAL

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan