RITTAL - Kytkentäkaappi 300x300x155 - 1575000 Kaappi seinäasennus FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - teräs
Leveys - 300 mm
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 155 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4028177816619
Sähkönumero
3465237
Toimittajan tuotenumero
1575000
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Materiaali:
teräs
Leveys:
300 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
155 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


