RITTAL - Kytkentäkaappi L300xK300xS210 - 1003600 AE as.levy RST IP66

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kytkentäkaappi L300xK300xS210 - 1003600 AE as.levy RST IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Leveys - 300 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

78 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177583924

Sähkönumero

3404509

Toimittajan tuotenumero

1003600

Tukkuerä

1

Väri:

ruostumaton teräs

Leveys:

300 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

210 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

muu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkentäkaappi seinälle 300x300x210 IP66/NEMA4X sis. Asennuslevyn