RITTAL - Kytkentäkaappi L500xK500xS300 - 1013600 AE as.levy RST IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 500 mm
Syvyys - 300 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177244306
Sähkönumero
3404420
Toimittajan tuotenumero
1013600
Tukkuerä
1013600
Leveys:
500 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pintamateriaali:
muu
Asennuslevyllä:
kyllä
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Uppoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
Takaovella:
ei
Lukkojen lukumäärä:
2
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Soveltuu ulkoasennukseen:
ei
Viistokatto:
ei
EMC-versio:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Kotelointiluokka (IP):
IP66


