RITTAL - Kytkentäkaappi L600xK760xS210 - 1012600 AE as.levy RST IP66

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kytkentäkaappi L600xK760xS210 - 1012600 AE as.levy RST IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 760 mm

  • Syvyys - 210 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177000476

Sähkönumero

3404418

Toimittajan tuotenumero

1012600

Tukkuerä

1012600

Leveys:

600 mm

Korkeus:

760 mm

Syvyys:

210 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pintamateriaali:

muu

Asennuslevyllä:

kyllä

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Uppoasennukseen:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

Takaovella:

ei

Lukkojen lukumäärä:

2

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Soveltuu ulkoasennukseen:

ei

Viistokatto:

ei

EMC-versio:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kytkentäkaappi seinälle 600x760x210 IP66/NEMA4X sis. Asennuslevyn