RITTAL - Kytkentäkaappi L760xK760xS300 - 1014600 AE as.levy RST IP66

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kytkentäkaappi L760xK760xS300 - 1014600 AE as.levy RST IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 760 mm

  • Korkeus - 760 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177000520

Sähkönumero

3404422

Toimittajan tuotenumero

1014600

Tukkuerä

1014600

Leveys:

760 mm

Korkeus:

760 mm

Syvyys:

300 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

ruostumaton teräs

Pintamateriaali:

muu

Asennuslevyllä:

kyllä

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Uppoasennukseen:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

Takaovella:

ei

Lukkojen lukumäärä:

2

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Soveltuu ulkoasennukseen:

ei

Viistokatto:

ei

EMC-versio:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kytkentäkaappi seinälle 760x760x300 IP66/NEMA4X sis. Asennuslevyn