RITTAL - Laippalevy 301x221 AX-kotelo - 2565300 Läpivientilaippa muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 301 mm
Materiaali - muovi
Kierre - PG
Malli / Tyyppi - muu
Läpilyöntiaihio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177935730
Sähkönumero
3465292
Toimittajan tuotenumero
2565300
Tukkuerä
1
Leveys:
301 mm
Materiaali:
muovi
Kierre:
PG
Malli / Tyyppi:
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Laippalevy puhkaistavilla kalvoläpivienneillä AX-kotelolle koko 5
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


