RITTAL - Laippalevy 401x221 AX-kotelo - 2566300 Läpivientilaippa muovi

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Laippalevy 401x221 AX-kotelo - 2566300 Läpivientilaippa muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 401 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierre - PG

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Läpilyöntiaihio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177935709

Sähkönumero

3465293

Toimittajan tuotenumero

2566300

Tukkuerä

1

Leveys:

401 mm

Materiaali:

muovi

Kierre:

PG

Malli / Tyyppi:

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

Laippalevy puhkaistavilla kalvoläpivienneillä AX-kotelolle koko 6

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan