RITTAL - Laippalevy 447x149 AX-kotelo - 2563300 Läpivientilaippa muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 447 mm
Materiaali - muovi
Kierre - PG
Malli / Tyyppi - muu
Läpilyöntiaihio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177935754
Sähkönumero
3465290
Toimittajan tuotenumero
2563300
Tukkuerä
1
Leveys:
447 mm
Materiaali:
muovi
Kierre:
PG
Malli / Tyyppi:
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Laippalevy puhkaistavilla kalvoläpivienneillä AX-kotelolle koko 3
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


