RITTAL - Laippalevy 534x149 AX-kotelo - 2564300 Läpivientilaippa muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 534 mm
Materiaali - muovi
Kierre - PG
Malli / Tyyppi - muu
Läpilyöntiaihio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177935723
Sähkönumero
3465291
Toimittajan tuotenumero
2564300
Tukkuerä
1
Leveys:
534 mm
Materiaali:
muovi
Kierre:
PG
Malli / Tyyppi:
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Laippalevy puhkaistavilla kalvoläpivienneillä AX-kotelolle koko 4
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


