Etusivu

RITTAL - Läpijohdotuskaapeli LED-kaapp - 2500450 Läpijohdotuskaapeli

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Läpijohdotuskaapeli LED-kaapp - 2500450 Läpijohdotuskaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1000.001 m

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johtimien määrä - 3

  • Käyttölämpötila-alue - -20...90 °C

  • Liitäntä 1 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177809147

Sähkönumero

3465312

Toimittajan tuotenumero

2500450

Tukkuerä

1

Pituus:

1000.001 m

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johtimien määrä:

3

Käyttölämpötila-alue:

-20...90 °C

Liitäntä 1:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Liitäntä 2:

muu

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

ei

Spiraalikaapeli:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Katkaisija:

ei

Läpijohdotuskaapeli pituus 1000 mm 5 kpl