RITTAL - Lattiakaappi - TX CableNet 600x1200x600 lasi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Laiterivien määrä - 24
Syvyys - 600 mm
Väri - harmaa
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
411 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 105 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
4028177966963
Sähkönumero
7238502
Toimittajan tuotenumero
7888276
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Laiterivien määrä:
24
Syvyys:
600 mm
Väri:
harmaa
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Korkeus:
1200 mm
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Maksimikuorma:
5000 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
kyllä
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Malli / Tyyppi:
muu
Purettavissa:
kyllä
Maadoituksella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
TX CableNet tietoliikennekaappi lasiovella. Kantavuus 5000N.
Kaappirunko ovilla ja hitsatulla kattolevyllä, Kaksi 482,6 mm:n (19\") profiilikiskoa edessä ja takana Lasiovi edessä ja teräslevyovi takana, 130°-saranat
Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E IPPC-lava
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E




