RITTAL - Lattiakaappi - TX CableNet 600x1200x800 teräs

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177971189

Sähkönumero

7238501

Toimittajan tuotenumero

XFI7888120

Tukkuerä

1

XFI7888120 TX CableNet 600x2000x600 teräsovella

TX CableNet tietoliikennekaappi teräslevyovella.
Kantavuus 5000N.

Kaappirunko ovilla ja hitsatulla kattolevyllä,
Kaksi 482,6 mm:n (19\") profiilikiskoa edessä ja takana
Teräslevyovi edessä ja takana, 130°-saranat
Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E IPPC-lava
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E