RITTAL - Lattiakaappi - TX CableNet 600x2000x600 lasi

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Laiterivien määrä - 42

  • Syvyys - 600 mm

  • Väri - harmaa

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

411 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177966949

Sähkönumero

7238505

Toimittajan tuotenumero

7888266

Tukkuerä

1

Leveys:

600 mm

Laiterivien määrä:

42

Syvyys:

600 mm

Väri:

harmaa

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Korkeus:

2000 mm

Materiaali:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

muu

Maksimikuorma:

5000 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

kyllä

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Malli / Tyyppi:

muu

Purettavissa:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

TX CableNet tietoliikennekaappi lasiovella. Kantavuus 5000N.

Kaappirunko ovilla ja hitsatulla kattolevyllä, Kaksi 482,6 mm:n (19\") profiilikiskoa edessä ja takana Lasiovi edessä ja teräslevyovi takana, 130°-saranat
Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E IPPC-lava
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E