RITTAL - Lattiakaappi - TX CableNet 600x2000x600 teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177971196
Sähkönumero
7238500
Toimittajan tuotenumero
XFI7888600
Tukkuerä
1
XFI7888600 TX CableNet 600x2000x600 teräsovella
TX CableNet tietoliikennekaappi teräslevyovella.
Kantavuus 5000N.
Kaappirunko ovilla ja hitsatulla kattolevyllä,
Kaksi 482,6 mm:n (19"") profiilikiskoa edessä ja takana
Teräslevyovi edessä ja takana, 130°-saranat
Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E IPPC-lava
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
TX CableNet tietoliikennekaappi teräslevyovella.
Kantavuus 5000N.
Kaappirunko ovilla ja hitsatulla kattolevyllä,
Kaksi 482,6 mm:n (19"") profiilikiskoa edessä ja takana
Teräslevyovi edessä ja takana, 130°-saranat
Lukko edessä ja takana: Design-kahva turvalukolla 3524 E IPPC-lava
Sivuseinät, lukittavat, sis. turvalukon 3524 E
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


