RITTAL - Lattiakaappi - TX CableNet 800x2200x800 lasi

Rittal Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 800 mm

  • Laiterivien määrä - 47

  • Syvyys - 800 mm

  • Väri - harmaa

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

411 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410072384948

Sähkönumero

7238494

Toimittajan tuotenumero

7888228

Tukkuerä

1

Leveys:

800 mm

Laiterivien määrä:

47

Syvyys:

800 mm

Väri:

harmaa

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Korkeus:

2200 mm

Materiaali:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

muu

Maksimikuorma:

5000 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

kyllä

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Malli / Tyyppi:

muu

Purettavissa:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TXCableNet 800x2200x800 Lasiovella

LATTIAKAAPPI 800X2200X800 + 19\"-KISKOT
LASIOVI EDESSÄ, TAKANA TERÄSLEVYOVI