RITTAL - Lattiakaappi - VX IT kaapelointikaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Soveltuu kaapelien niputukseen - ei
Leveys - 300 mm
Materiaali - alumiini
Korkeus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177950153
Sähkönumero
7238475
Toimittajan tuotenumero
5380830
Tukkuerä
1
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
ei
Leveys:
300 mm
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
1000 mm
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
VX IT kaapelointikaappi 300x2000x1000
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


