RITTAL - Lattiakaappi - VX IT lattiakaappi 24 U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 800 mm
Laiterivien määrä - 24
Syvyys - 800 mm
Väri - harmaa
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177944862
Sähkönumero
7238413
Toimittajan tuotenumero
5303154
Tukkuerä
1
Leveys:
800 mm
Laiterivien määrä:
24
Syvyys:
800 mm
Väri:
harmaa
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Korkeus:
1200 mm
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Maksimikuorma:
8000 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
kyllä
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Malli / Tyyppi:
muu
Purettavissa:
ei
Maadoituksella:
ei
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


