RITTAL - Lattiakaappi - VX IT lattiakaappi 42U

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Lattiakaappi - VX IT lattiakaappi 42U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 800 mm

  • Laiterivien määrä - 42

  • Syvyys - 800 mm

  • Väri - harmaa

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177944954

Sähkönumero

7238420

Toimittajan tuotenumero

5307124

Tukkuerä

1

Leveys:

800 mm

Laiterivien määrä:

42

Syvyys:

800 mm

Väri:

harmaa

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Korkeus:

2000 mm

Materiaali:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

muu

Maksimikuorma:

8000 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

kyllä

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Sivuseinillä:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Malli / Tyyppi:

muu

Purettavissa:

ei

Maadoituksella:

ei

VX IT 19" standard-kiskolla RAL 7035, 800x2000x800

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan