RITTAL - LED-kaappivalaisin - 2500100 kaappivalaisin

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - LED-kaappivalaisin - 2500100 kaappivalaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sisältää pistorasian - kyllä

  • Valotunnistimella - ei

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177806931

Sähkönumero

3465308

Toimittajan tuotenumero

2500100

Tukkuerä

1

Lampputeho:

5 W

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää pistorasian:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

alumiini

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

kyllä

LED-kaappivalaisin 400 lm pituus 262 mm 100-240 V AC

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan