RITTAL - Letkunpidinpak. 20kpl 36mm - 2594000 SZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Laiterivien määrä - 0
Soveltuu 19" asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177028944
Sähkönumero
1106406
Toimittajan tuotenumero
2594000
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Laiterivien määrä:
0
Soveltuu 19" asennukseen:
kyllä
Pidike suojaletkulle d=36 mm
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


