RITTAL - Liitäntäkaapeli LED 3m - 4315.800 3m johto LED valaisim

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000.001 m
Ulkovaipan materiaali - muu
Johtimien määrä - 3
Käyttölämpötila-alue - -20...90 °C
Liitäntä 1 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177630192
Sähkönumero
4302509
Toimittajan tuotenumero
4315800
Tukkuerä
1
Pituus:
3000.001 m
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johtimien määrä:
3
Käyttölämpötila-alue:
-20...90 °C
Liitäntä 1:
muu
Liitäntä 2:
muu
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Spiraalikaapeli:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Katkaisija:
ei
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


