RITTAL - Met. laippalevy AX-kotelolle - 2574100 Läpivientilaippa

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Met. laippalevy AX-kotelolle - 2574100 Läpivientilaippa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 534 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kierre - PG

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Läpilyöntiaihio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177925212

Sähkönumero

3465298

Toimittajan tuotenumero

2574100

Tukkuerä

1

Leveys:

534 mm

Materiaali:

teräs

Kierre:

PG

Malli / Tyyppi:

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

Metallinen esireijitetty laippalevy AX-kotelolle koko 4

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan