RITTAL - Met. laippalevy AX-kotelolle - 2575100 Läpivientilaippa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 301 mm
Materiaali - teräs
Kierre - PG
Malli / Tyyppi - muu
Läpilyöntiaihio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177925106
Sähkönumero
3465299
Toimittajan tuotenumero
2575100
Tukkuerä
1
Leveys:
301 mm
Materiaali:
teräs
Kierre:
PG
Malli / Tyyppi:
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Metallinen esireijitetty laippalevy AX-kotelolle koko 5
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


