Päivitämme verkkokauppaa lauantaina 26.9. klo 8.00-11.00. Päivityksen aikana verkkokaupasta tilaaminen ei ole mahdollista. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

RITTAL - Met. laippalevy AX-kotelolle - 2576100 Läpivientilaippa

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Met. laippalevy AX-kotelolle - 2576100 Läpivientilaippa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 401 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kierre - PG

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Läpilyöntiaihio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177925281

Sähkönumero

3465300

Toimittajan tuotenumero

2576100

Tukkuerä

1

Leveys:

401 mm

Materiaali:

teräs

Kierre:

PG

Malli / Tyyppi:

muu

Läpilyöntiaihio:

ei

Metallinen esireijitetty laippalevy AX-kotelolle koko 6

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan