RITTAL - Met. laippalevy AX-kotelolle - 2577100 Läpivientilaippa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 436 mm
Materiaali - teräs
Kierre - PG
Malli / Tyyppi - muu
Läpilyöntiaihio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177925267
Sähkönumero
3465301
Toimittajan tuotenumero
2577100
Tukkuerä
1
Leveys:
436 mm
Materiaali:
teräs
Kierre:
PG
Malli / Tyyppi:
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Metallinen esireijitetty laippalevy AX-kotelolle koko 7
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


