RITTAL - Met. laippalevy KX-kotelolle - 1581200 Läpivientilaippa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierre - PG
Malli / Tyyppi - muu
Läpilyöntiaihio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177940536
Sähkönumero
3465317
Toimittajan tuotenumero
1581200
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kierre:
PG
Malli / Tyyppi:
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Metallinen esireijitetty laippalevy AX-kotelolle 12 x M20 IP55
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan


